26,05 €/ Unitéhors TVA
31,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure en T |
Tension d'alimentation DC | 24 V |
Exécution de la sortie de distribution | PNP/NPN |
Raccordement électrique | Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 2.5 m |
Couleur du manteau du câble | Gris |
Matériau de la manteau | TPE-U(PUR) |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection (IP) | IP 68 |
Poids | 29 g |