Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SDBT-MSX-1L-NU-E-2.5-N-LE 8059124

  • ERIKS:14525985
  • Fabricant:4052568300487
Image 1
Ajouter à la liste

26,05 €/ Unitéhors TVA

31,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Tension d'alimentation DC
24 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP/NPN
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Couleur du manteau du câble
Gris
Matériau de la manteau
TPE-U(PUR)
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP 68
Poids
29 g