38,70 €/ Unitéhors TVA
46,83 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SDBT |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure en T |
Principe de mesure | magnéto-résistif |
Tension nominale à DC | de 7.5 jusqu'à 18 V |
Tension d'alimentation DC | 8.2 V |
Exécution de la sortie de distribution | NAMUR |
Exécution de l'élément loqique | NAMUR |
Raccordement électrique | Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 5 m |
Couleur du manteau du câble | Bleu |
Matériau de la manteau | TPE-U(PU) |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP68 |
Poids | 53 g |