Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 579072

  • ERIKS:14429775
  • Fabricant:4052568262969
Image 1
Ajouter à la liste

44,26 €/ Unitéhors TVA

53,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SDBT
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 7.5 jusqu'à 18 V
Tension d'alimentation DC
8.2 V
Exécution de la sortie de distribution
NAMUR
Exécution de l'élément loqique
NAMUR
Raccordement électrique
Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
10 m
Couleur du manteau du câble
Bleu
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68
Poids
104 g