Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE 2427617

  • ERIKS:14168891
  • Fabricant:4052568265014
Image 1
Ajouter à la liste

51,22 €/ Unitéhors TVA

61,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SDBT
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Tension nominale à DC
de 10 jusqu'à 30 V
Tension d'alimentation DC
24 V
Exécution de la sortie de distribution
Sans contact 2 fils
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble, extrémité ouverte à 2 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
5 m
Couleur du manteau du câble
Gris
Matériau de la manteau
PVC
Courant de sortie max.
80
Température ambiante
de -25 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68
Poids
116.9 g