55,65 €/ Unitéhors TVA
67,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SDBT |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure en T |
Principe de mesure | magnéto-résistif |
Tension nominale à DC | de 10 jusqu'à 30 V |
Tension d'alimentation DC | 24 V |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Longueur de câble | 5 m |
Couleur du manteau du câble | Gris |
Matériau de la manteau | PVC |
Courant de sortie max. | 100 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP68 |
Poids | 119.4 g |