Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE 574381

  • ERIKS:13206413
  • Fabricant:4052568103323
Image 1
Ajouter à la liste

61,73 €/ Unitéhors TVA

74,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRSMT
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
magnéto-résistif
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 5 jusqu'à 30 V
Tension d'alimentation DC
24 V
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
10 m
Couleur du manteau du câble
Gris
Matériau de la manteau
TPE-O
Courant de sortie max.
100
Température ambiante
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP68/IP69K
Qualité alimentaire
Oui
Poids
93.4 g