1 033,52 €/ Unitéhors TVA
1 250,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SOEC |
Taille | 50 mm |
Principe de scanning | optoélectronique |
Méthode de mesure | Capteur de coleur |
Exécution du raccord électrique | Fiche (plug) |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Tension nominale à DC | 10-30 V DC |
Possibilité de réglage | Répétitif |
Forme de construction de boîtier | Parallélépipédique |
Type d'illuminant | Blanc |
Courant de sortie max. | 100 |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Bouton-poussoir | Commutation à la lumière |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 55 °C |
Matériau du boîtier | ABS |
Témoin d'état de commutation | LED |
Chute de tension | <= 2,4 V |
Montage | Trou de passage |
Poids | 38 g |