Eriks
FESTO

FESTO Capteur-butée SVK-3-PK-3 12146

  • ERIKS:11627065
  • Fabricant:4052568009120
Image 1
Ajouter à la liste

163,49 €/ Unitéhors TVA

197,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SVK
Débit à 6 bar
50 l/min
Type de raccord
PK-3
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Mécanique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
1.5
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]