146,77 €/ Unitéhors TVA
177,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SDV |
Débit à 6 bar | 8 l/min |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |