228,13 €/ Unitéhors TVA
276,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SDK |
Débit à 6 bar | 16 l/min |
Type de raccord | PK-3 |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |
Type de commande | Mécanique |
Fonction | 3/2 fermé, monostable |
Dimension | 0.6 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |