Eriks
FESTO

FESTO Capteur à fibre optique SOE4-FO-L-HF2-1P-M8 552796

  • ERIKS:11650971
  • Fabricant:4052568194512
Image 1
Ajouter à la liste

116,02 €/ Unitéhors TVA

140,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOE4
Principe de scanning
optoélectronique
Méthode de mesure
Capteur à fibre optique
Exécution du raccord électrique
Fiche (plug)
Exécution de la sortie de distribution
PNP
Exécution de l'élément loqique
commutable
Tension nominale à DC
10-30 V DC
Possibilité de réglage
Répétitif
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Type d'illuminant
Rouge
Courant de sortie max.
100
Fréquence de commutation
1000 Hz
Classe de protection (IP)
IP64
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
ABS
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Chute de tension
<= 2,4 V
Poids
17 g