202,37 €/ Unitéhors TVA
244,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SOE4 |
Principe de scanning | optoélectronique |
Méthode de mesure | Capteur à fibre optique |
Exécution du raccord électrique | Câble |
Exécution de la sortie de distribution | PNP |
Exécution de l'élément loqique | commutable |
Tension nominale à DC | 10-30 V DC |
Possibilité de réglage | Répétitif |
Forme de construction de boîtier | Parallélépipédique |
Type d'illuminant | Rouge |
Courant de sortie max. | 100 |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Classe de protection (IP) | IP64 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | ABS |
Matériau de la manteau | TPE-U(PUR) |
Longueur du câble | 2 m |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Chute de tension | <= 2,4 V |
Poids | 58 g |