Eriks
FESTO

FESTO Capteur à fibre optique SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 552800

  • ERIKS:12264265
  • Fabricant:4052568194550
Image 1
Ajouter à la liste

194,19 €/ Unitéhors TVA

234,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOE4
Principe de scanning
optoélectronique
Méthode de mesure
Capteur à fibre optique
Exécution du raccord électrique
Fiche (plug)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
commutable
Tension nominale à DC
10-30 V DC
Possibilité de réglage
Répétitif
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Type d'illuminant
Rouge
Courant de sortie max.
100
Classe de protection (IP)
IP64
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
ABS
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Chute de tension
<= 2,4 V
Poids
17 g