33,14 €/ Unitéhors TVA
40,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SOOC |
Taille | M4 |
Plage de mesure de la longueur | 120 mm |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Température ambiante | de -55 jusqu'à 70 °C |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié inoxydable |