Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-TB-P-M4-1-R15 552825

  • ERIKS:12264291
  • Fabricant:4052568052812
Image 1
Ajouter à la liste

24,96 €/ Unitéhors TVA

30,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Taille
M4
Plage de mesure de la longueur
120 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable