Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-TB-P-C5-2-R10 552828

  • ERIKS:12264294
  • Fabricant:4052568095512
Image 1
Ajouter à la liste

64,67 €/ Unitéhors TVA

78,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Méthode de mesure
Barriere photoélectrique fourchée
Plage de mesure de la longueur
5 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
ABS