Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-TB-M4-2-R25 552812

  • ERIKS:12264277
  • Fabricant:4052568052768
Image 1
Ajouter à la liste

23,22 €/ Unitéhors TVA

28,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Taille
M4
Plage de mesure de la longueur
400 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable