Eriks
FESTO

FESTO Câble fibres optique SOOC-DS-F-M4-2-R2 552843

  • ERIKS:12264308
  • Fabricant:4052568194611
Image 1
Ajouter à la liste

126,06 €/ Unitéhors TVA

152,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOOC
Taille
M4
Méthode de mesure
Barrière à réflexion
Plage de mesure de la longueur
130 mm
Classe de protection (IP)
IP66
Température ambiante
de -55 jusqu'à 70 °C
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable