Eriks
FESTO

FESTO Câble de liaison NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5 574321

  • ERIKS:14462260
Image 1
Ajouter à la liste

48,60 €/ Unitéhors TVA

58,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NEBU
Mode de raccord 1
Prise
Raccord 1
M12x1
Nombre de pôles raccord 1
5
Mode de raccord 2
Fiche (plug)
Raccord 2
M 12x1
Nombre de pôles raccord 2
5
Longueur de câble
5 m
Diamètre de câble
7 mm
Tension nominale à AC
de 0 jusqu'à 60 V
Tension nominale à DC
de 0 jusqu'à 60 V
Classe de protection (IP)
IP69K
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C