44,82 €/ Unitéhors TVA
54,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SIM |
Mode de raccord 1 | Prise |
Raccord 1 | M12x1 |
Nombre de pôles raccord 1 | 8 |
Mode de raccord 2 | Câble |
Raccord 2 | Extrémité ouverte |
Nombre de pôles raccord 2 | 8 |
Longueur de câble | 5 m |
Diamètre de câble | 6.3 mm |
Tension nominale à AC | de 0 jusqu'à 30 V |
Tension nominale à DC | de 0 jusqu'à 30 V |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 80 °C |