Eriks
FESTO

FESTO Câble à connecteur femelle SIM-M12-8GD-20-PU 5105632

  • ERIKS:14165373
  • Fabricant:4052568276546
Image 1
Ajouter à la liste

153,95 €/ Unitéhors TVA

186,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SIM
Mode de raccord 1
Prise
Raccord 1
M12x1
Nombre de pôles raccord 1
8
Mode de raccord 2
Câble
Raccord 2
Extrémité ouverte
Nombre de pôles raccord 2
8
Longueur de câble
20 m
Diamètre de câble
6.3 mm
Tension nominale à AC
de 0 jusqu'à 30 V
Tension nominale à DC
de 0 jusqu'à 30 V
Classe de protection (IP)
IP67
Température ambiante
de -25 jusqu'à 85 °C