Eriks
FESTO

FESTO Câble à connecteur femelle NEBU-M12W8-K-2-N-LE8 542256

  • ERIKS:11649582
  • Fabricant:4052568091125
Image 1
Ajouter à la liste

43,43 €/ Unitéhors TVA

52,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NEBU
Mode de raccord 1
Prise
Raccord 1
M12x1
Nombre de pôles raccord 1
8
Mode de raccord 2
Câble
Raccord 2
Extrémité ouverte
Nombre de pôles raccord 2
8
Longueur de câble
2 m
Diamètre de câble
6.3 mm
Tension nominale à AC
de 0 jusqu'à 30 V
Tension nominale à DC
de 0 jusqu'à 30 V
Classe de protection (IP)
IP67
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C