2,45 €/ Unitéhors TVA
2,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSPC |
Constructeur ID | QSPC10 |
Forme | Bouchon |
Matériau | POM |
Diamètre de cartouche | 10 mm |
Pression de service | de 0 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Poids | 0.4 g |