Eriks
FESTO

FESTO Bouchon QSP17-PTB 172996

  • ERIKS:11633645
  • Fabricant:4052568037390
Image 1
Ajouter à la liste

2,69 €/ Unitéhors TVA

3,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSP17
Constructeur ID
QSP17-PTB
Forme
Bouchon
Matériau
PA
Diamètre de cartouche
17 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Poids
4.7 g