Eriks
FESTO

FESTO Bouchon, QSP14-PTB, QSP Série, Forme droit, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:11633642
  • Fabricant:4052568037383
Image 1
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSP
Type
Blanking plug
Constructeur ID
QSP14-PTB
Forme
Forme droit
Matériau
PA
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Diamètre de cartouche
14 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Poids
2.7 g