0,95 €/ Unitéhors TVA
1,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
381 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSC-H |
Constructeur ID | QSC-4H |
Forme | Bouchon |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur de la queue | 4 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 14 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 0.5 g |