Eriks
FESTO

FESTO Bouchon QSC-12H 153271

  • ERIKS:23212709
  • Fabricant:4052568024246
Image 1
Obturateur mÔle
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

60 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSC-H
Constructeur ID
QSC-12H
Forme
Bouchon
Matériau
PBT
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
2.5 g