Eriks
FESTO

FESTO Bouchon QSC-10H 153270

  • ERIKS:23212708
  • Fabricant:4052568024239
Image 1
Obturateur mÔle
Ajouter à la liste

1,30 €/ Unitéhors TVA

1,57 €TVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSC-H
Constructeur ID
QSC-10H
Forme
Bouchon
Matériau
PBT
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
2 g