Eriks
FESTO

FESTO Bouchon, NPQP-P-S4-FD-P10, NPQP Série, Bouchon, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12525445
  • Fabricant:4052568030087
Image 1
Ajouter à la liste

1,58 €/ Unitéhors TVA

1,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQP
Type
Blanking plug
Constructeur ID
NPQP-P-S4-FD-P10
Forme
Bouchon
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Qualité alimentaire
Oui
Poids
0.5 g