1,26 €/ Unitéhors TVA
1,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
290 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQH-P |
Constructeur ID | NPQH-P-S8-P10 |
Forme | Bouchon |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur de la queue | 8 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 7.4 g |