Eriks
FESTO

FESTO Bouchon NPQH-P-S6-P10 578258

  • ERIKS:12581800
  • Fabricant:4052568059613
Image 1
Ajouter à la liste

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

173 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-P
Constructeur ID
NPQH-P-S6-P10
Forme
Bouchon
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Qualité alimentaire
Oui
Poids
3.9 g