Eriks
FESTO

FESTO Bouchon fileté NPQR-BK-M7 8085672

  • ERIKS:13615781
  • Fabricant:4052568451127
Image 1
Ajouter à la liste

7,18 €/ Unitéhors TVA

8,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-BK
Constructeur ID
NPQR-BK-M7
Forme
Bouchon
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 7
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM (FKM)
Qualité alimentaire
Oui
Poids
2.1 g