Eriks
FESTO

FESTO Bouchon fileté NPQR-BK-G18 8085673

  • ERIKS:13615778
  • Fabricant:4052568451134
Image 1
Ajouter à la liste

7,43 €/ Unitéhors TVA

8,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-BK
Constructeur ID
NPQR-BK-G18
Forme
Bouchon
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM (FKM)
Qualité alimentaire
Oui
Poids
17 g