Eriks
FESTO

FESTO Bouchon fileté NPQR-BK-G12 8085676

  • ERIKS:13615776
  • Fabricant:4052568451165
Image 1
Ajouter à la liste

10,28 €/ Unitéhors TVA

12,44 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQR-BK
Constructeur ID
NPQR-BK-G12
Forme
Bouchon
Matériau
Acier fortement allié inoxydable
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
FPM (FKM)
Qualité alimentaire
Oui
Poids
4 g