0,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPQH-BK |
Constructeur ID | NPQH-BK-M7-P10 |
Forme | Bouchon |
Matériau | Laiton, nickelé |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 7 |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Anneau d'étanchéité |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau du joint fileté | FPM |
Qualité alimentaire | Oui |
Fixation par vis | Hexagone intérieur |
Poids | 2.1 g |