Eriks
FESTO

FESTO Bouchon fileté NPQH-BK-G14-P10 578407

  • ERIKS:12572703
  • Fabricant:4052568061104
Image 1
Ajouter à la liste

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
NPQH-BK
Constructeur ID
NPQH-BK-G14-P10
Forme
Bouchon
Matériau
Laiton, nickelé
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Anneau d'étanchéité
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau du joint fileté
FPM
Qualité alimentaire
Oui
Fixation par vis
Hexagone intérieur
Poids
8.9 g