5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQC-H |
Constructeur ID | CQC-28H |
Forme | Bouchon |
Matériau | POM |
Diamètre extérieur de la queue | 28 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 22 g |