4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQ |
Type | Blanking plug |
Constructeur ID | CQC-22H |
Forme | Bouchon |
Matériau | POM |
Diamètre extérieur du tube | 22 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 22 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 10 g |