Eriks
FESTO

FESTO Bouchon, CQC-18H, CQ Série, Bouchon, 18 mm Tube OD

  • ERIKS:11634885
  • Fabricant:4052568038632
Image 1
Bouchon pour obturer les raccords enfichables.
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQ
Type
Blanking plug
Constructeur ID
CQC-18H
Forme
Bouchon
Matériau
POM
Diamètre extérieur du tube
18 mm
Diamètre extérieur de la queue
18 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Qualité alimentaire
Oui
Poids
8 g