Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACS-C-C1-3W 8025338

  • ERIKS:13208466
  • Fabricant:4052568279158
Image 1
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACS
Type de courant
Courant alternatif
Tension
230/240
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
2.3 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C