7,39 €/ Unitéhors TVA
8,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VACS |
Type de courant | Courant alternatif |
Tension | 110/120, 110/120 |
Fréquence | 50/60 |
Tolérance de tension | +/- 10 % |
Puissance absorbée | 1.7 VA |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |