Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACN-N-K1-3A-EX4-M 8029141

  • ERIKS:13206601
  • Fabricant:4052568280451
Image 1
Ajouter à la liste

78,20 €/ Unitéhors TVA

94,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACN
Type de courant
Courant alternatif
Tension
230
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
2.1 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C