Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACN-N-A1-1-EX2-N 8029136

  • ERIKS:12763038
  • Fabricant:4052568280406
Image 1
Ajouter à la liste

25,58 €/ Unitéhors TVA

30,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACN
Type de courant
Courant continu
Tension
24
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
2.1 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C