Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACN-H1-A1-1 8022877

  • ERIKS:13208460
  • Fabricant:4052568062828
Image 1
Ajouter à la liste

39,76 €/ Unitéhors TVA

48,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACN
Type de courant
Courant continu
Tension
24
Tolérance de tension
+/- 10 %
Tolérance de fréquence
+/- 10%
Puissance absorbée
11.9 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C
Temps de réaction
12 ms