104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VACF |
Type de courant | Courant alternatif |
Tension | 110 |
Fréquence | 50/60 |
Tolérance de tension | +/- 10 % |
Tolérance de fréquence | +/- 5% |
Puissance absorbée | 4.18 VA |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 40 °C |
Temps de réaction | 10 ms |