Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACF-B-K1-1-20-EX4-M 8059807

  • ERIKS:14168616
  • Fabricant:4052568290269
Image 1
Ajouter à la liste

284,17 €/ Unitéhors TVA

343,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACF
Type de courant
Courant continu
Tension
24
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
4.36 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -30 jusqu'à 40 °C
Temps de réaction
10 ms