9,95 €/ Unitéhors TVA
12,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VACF |
Type de courant | Courant continu |
Tension | 48 |
Tolérance de tension | +/- 10 % |
Puissance absorbée | 3.4 W |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |