Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACF-A-A1-7 8030823

  • ERIKS:14168578
  • Fabricant:4052568281014
Image 1
Ajouter à la liste

10,47 €/ Unitéhors TVA

12,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACF
Type de courant
Courant continu
Tension
48
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
2.8 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C