10,47 €/ Unitéhors TVA
12,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VACF |
Type de courant | Courant alternatif |
Tension | 230/240 |
Fréquence | 50/60 |
Tolérance de tension | +/- 10 % |
Puissance absorbée | 2.8 VA |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 50 °C |